Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Mikrometer digital menawarkan keuntungan akurasi yang lebih tinggi dan mudah dibaca. Dengan display digital, pengguna dapat membaca hasil pengukuran dengan jelas tanpa harus mengandalkan skala analog. Selain itu, banyak mikrometer digital dilengkapi dengan fitur tambahan seperti penyimpanan data dan transfer data melalui konektivitas USB atau Bluetooth.
Dalam memilih mikrometer, tentukan rentang pengukurannya sesuai dengan aplikasi yang akan dijalankan. Misalnya, jika Anda bekerja dengan objek berdiameter kecil, pilih mikrometer dengan rentang pengukuran yang lebih kecil seperti 0-25 mm. Namun, untuk objek yang lebih besar, pilih rentang pengukuran yang lebih besar untuk memastikan kesesuaian.
Untuk memastikan mikrometer tetap akurat dan awet, lakukan kalibrasi secara berkala sesuai petunjuk pabrikan. Bersihkan mikrometer setelah digunakan untuk menghindari penumpukan debu dan kotoran. Simpan mikrometer di tempat kering dan aman untuk mencegah korosi dan kerusakan fisik.
Mikrometer luar digunakan untuk mengukur diameter luar atau ketebalan objek, sedangkan mikrometer dalam dirancang untuk mengukur diameter dalam atau jarak dalam benda berongga. Keduanya memiliki aplikasi spesifik dan penting dalam berbagai industri manufaktur dan permesinan.
Beberapa mikrometer, terutama yang digital, dilengkapi dengan rating tahan air atau tahan debu (IP rating). Periksa spesifikasi produk untuk mengetahui ketahanan terhadap air.
Mikrometer adalah alat ukur presisi yang banyak digunakan dalam berbagai industri seperti manufaktur, otomotif, dan penelitian. Mikrometer memungkinkan pengukuran dengan ketelitian tinggi dalam skala mikrometer yang sangat penting untuk memastikan produksi komponen sesuai dengan spesifikasi.
Dengan kemampuannya untuk mengukur dimensi terkecil dengan presisi yang tinggi, mikrometer menjadi pilar utama dalam proses kontrol kualitas. Keakuratan alat ini memastikan bahwa setiap bagian dari produk memenuhi standar yang diharapkan, sehingga tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi tetapi juga menjamin kepuasan pelanggan.
| Nama Produk | Rentang (mm) | Berat (g) | Additional Attribute | Harga (IDR) |
| Mitutoyo Coolant Proof Micrometer 293-230-30 0.001mm 1pc | 0~25mm | 500 | - | 2.499.000 |
| monotaro Outside Micrometer (Mikrometer) MM50 1pc | 25~50 mm | 300 | ±4(μm) | 259,000 |
| Insize Disk Micrometers 3282-100 75-100mm 1unit | 75-100 | 400 | Akurasi: 5 µm | 2,799,000 |
| KENTA Micrometers with Dial Indicator 05228006 1unit | 125-150 | 810 | Akurasi: 0.006 mm | 16,999,000 |
| Mitutoyo DIGITAL OD MICROMETER 406-250-30 25/0.001mm 1pc | 0-25mm | 500 | Resolusi: 0.001 mm | 7.899.000 |
| KENTA Micrometers with Dial Indicator 05228005 1unit | 100-125 | 770 | Akurasi: 0.006 mm | 15,999,000 |
| Mitutoyo DIGITAL MICROMETER 293-668-20 50-80/0.001mm 1pc | 50-80 | 500 | Resolusi: 0.001 mm | 9,499,000 |
| AS ONE Digital Micrometer DM025 1pc | 0-25 | 730 | Akurasi: ±2 µm | 4,499,000 |
| Insize Depth Micrometers 3241-50 0-50mm 1unit | 0-50 | 350 | Akurasi: ±3 µm | 1,699,000 |
| Mitutoyo DIGITAL MICROMETER 293-963-30 0-100mm 1set(4pcs) | 0-100 | 700 | Resolusi: 0.001 mm | 15,999,000 |
Mikrometer Luar.
Jenis mikrometer ini digunakan untuk mengukur dimensi eksternal objek. Seperti diameter atau ketebalan sebuah benda kerja. Mikrometer luar terdiri dari rahang tetap dan rahang geser yang dapat diatur menggunakan skala thimble. Mikrometer ini biasanya digunakan dalam pengukuran rutin di sektor manufaktur, seperti pengecekan diameter poros atau tebal plat logam.
Mikrometer Dalam.
Alat ini dirancang khusus untuk mengukur diameter dan kedalaman bagian dalam objek, contohnya seperti lubang atau celah. Mikrometer dalam memiliki rahang yang dapat disesuaikan dan sering digunakan dalam industri yang memerlukan akurasi tinggi dalam pengukuran bagian internal, seperti pada pembuatan komponen mesin.
Mikrometer Tinggi.
Digunakan untuk mengukur tinggi suatu objek dari permukaan dasar. Mikrometer ini dilengkapi dengan skala vernier yang memungkinkan pengukuran dengan ketelitian tinggi. Biasanya, mikrometer tinggi digunakan dalam proses kontrol kualitas untuk memastikan produk memiliki tinggi yang sesuai dengan desain.
Mikrometer Panjang.
Alat ini digunakan untuk mengukur panjang suatu objek dengan ketelitian tinggi. Mikrometer panjang sering digunakan dalam laboratorium meteorologi untuk pengukuran panjang yang presisi.
1. Jenis Pengukuran yang Dilakukan:
Pertimbangkan jenis pengukuran yang akan dilakukan. Apakah pengukuran tersebut mengacu pada dimensi eksternal, internal, tinggi, atau panjang objek? Misalnya, penggunaan mikrometer luar untuk mengukur diameter poros atau mikrometer dalam untuk mengukur kedalaman lubang.
2. Rentang Pengukuran yang Dibutuhkan:
Pilih mikrometer dengan rentang pengukuran yang sesuai dengan ukuran objek yang akan diukur. Misalnya, jika objek yang diukur berdimensi kecil, mikrometer dengan rentang pengukuran lebih kecil akan lebih tepat.
3. Tingkat Ketelitian:
Ketelitian mikrometer sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan toleransi tinggi. Mikrometer modern biasanya memiliki ketelitian hingga 0,001 mm atau lebih halus, yang sangat penting untuk aplikasi presisi tinggi seperti dalam industri otomotif atau aerospace.
4. Bahan Alat:
Mikrometer terbuat dari berbagai bahan, seperti baja karbon atau stainless steel. Pilih mikrometer yang berbahan tahan lama dan sesuai dengan lingkungan kerja agar alat memiliki umur pakai yang panjang dan hasil pengukuran yang stabil.
5. Cek Fitur Tambahan:
Mikrometer digital sering dilengkapi dengan fitur seperti pengukuran absolut, penyimpanan data, dan konektivitas ke perangkat lain. Pertimbangkan fitur-fitur ini jika relevan dengan kebutuhan Anda.
Rangka atau Frame:
Bagian ini merupakan struktur utama mikrometer yang biasanya terbuat dari logam kuat seperti baja atau besi tuang. Rangka harus kokoh untuk memastikan stabilitas dan keakuratan pengukuran.
Skrup Mikro atau Spindle:
Bagian ini bergerak maju mundur dengan putaran spindle, yang memungkinkan rahang mikrometer mencapai dan menyentuh objek yang diukur. Skrup mikro biasanya memiliki benang halus untuk memastikan pergerakan yang presisi.
Rahang Tetap dan Rahang Geser:
Rahang tetap menyatu dengan rangka, sementara rahang geser dapat diatur menggunakan skrup mikro. Kombinasi rahang tetap dan geser ini memungkinkan pengukuran objek dengan presisi tinggi.
Skala Utama dan Skala Thimble:
Mikrometer manual memiliki dua skala pengukuran. Skala utama menunjukkan pengukuran kasar, sementara skala thimble memberikan pembacaan lebih detail. Beberapa mikrometer modern telah dilengkapi dengan layar digital untuk pembacaan yang lebih mudah dan cepat.
Thimble:
Thimble adalah bagian yang dipegang dan diputar oleh operator untuk menggerakkan spindle. Thimble biasanya memiliki permukaan kasar untuk memberikan grip yang lebih baik selama pengukuran, serta dilengkapi dengan skala pengukuran yang mudah dibaca.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

%20Dapat%20Diganti/Dasqua%20Outside%20Micrometer%20Big%20Size%20With%20Adjustable%20Anvils/nnP109994851-1.jpg)

%20Dapat%20Diganti/Dasqua%20Outside%20Micrometer%20Big%20Size/n5P109994833-1.jpg)
%20Digital%20Tipe%20Hall/Dasqua%20Combined%20Range%20Dial%20Bore%20Gauge/ofP109994879-1.jpg)



/Dasqua%20Digital%203-Point%20Snap%20Open%20Bore%20Gauge/0iP109995018-1.jpg)